text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl mobiele LED schijnwerper JARO 20060 M / L


Artikelnummer 5E759790
Beschermingsklasse I
Geleiderdoorsnede (mm²) 1
Aansluitwijze Overig
Met contactdoos Nee
Kleurweergave-index 80-89
Aantal polen 3
Materiaal behuizing Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Beschermingsklasse I
Geleiderdoorsnede (mm²) 1
Aansluitwijze Overig
Met contactdoos Nee
Kleurweergave-index 80-89
Aantal polen 3
Materiaal behuizing Overig
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte aansluitkabel (m) 5
Slagvastheid IK08
Nom. spanning (V) 220 - 240
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lampen 299
Kleurtemperatuur (K) 6500 - 6500
Max. systeemvermogen (W) 150
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 17500
Lichtkleur Wit
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) 30000
Met wieltjes Nee
Merk Brennenstuhl
HS- en goederencode 94054239
Type Construction Light

Artikelnummers

Artikelnummer 5E759790
EAN 4007123685011
UBB 500582390422
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 1171250747
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.