Test catalogus aantal
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
Verlichting
Zaklampen
0C368463
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
Brennenstuhl LuxPremium TL 600 AF Oplaadbare LED-zaklamp 630lm Li-Ion batterij
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
LuxPremium focus LED-zaklamp met en snelschakelaar TL600AF IP67 CREE-LED 600lm met batterij
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0C368463
Uitvoering
Overig
Kleur behuizing
Zwart
Oplaadbaar
Ja
Lengte
137
Materiaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Kleur behuizing
Zwart
Oplaadbaar
Ja
Lengte
137
Materiaal
Overig
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP)
Overig
Met lichtbron
Ja
Batterijsoort
Overig
Gewicht totaal (g)
200
Aantal batterijen
1
Batterijen meegeleverd
Ja
Model
TL 600 AF
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
The LED flashlight from Brennenstuhl is best suited for outdoor activities like camping, hiking or fishing and also convinces with the following features:Total luminous flux: 630lm (measured according to ANSI FL1)Colour temperature: 6500KLuminous range: 175mBattery technology: Lithium-IonVoltage: 3.7VBattery capacity: 2.6AhLight duration max.: 22hCharging time: about 4hDegree of protection (IP): IP67Impact strength: IK07Protection class: III
Artikelnummers
Artikelnummer
0C368463
EAN
4007123663224
UBB
500704670271
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1178600401
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen