Test catalogus aantal
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
Verlichting
Zaklampen
9P599295
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
Brennenstuhl LuxPremium TL 1200 AF Oplaadbare LED-zaklamp 1250lm Li-Ion batterij
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
LuxPremium LED-zaklamp met batterij TL 1200AF IP67 CREE-LED 20W 1250lm 1x batterij
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9P599295
Uitvoering
Overig
Kleur behuizing
Zwart
Oplaadbaar
Ja
Lengte
155
Materiaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Kleur behuizing
Zwart
Oplaadbaar
Ja
Lengte
155
Materiaal
Overig
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP)
Overig
Met lichtbron
Ja
Batterijsoort
Overig
Gewicht totaal (g)
340
Aantal batterijen
1
Batterijen meegeleverd
Ja
Model
TL 1200 AF
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
The LED flashlight from Brennenstuhl is best suited for outdoor activities like camping, hiking or fishing and also convinces with the following features:Total luminous flux: 1250lmColour temperature: 7000KLuminous range: 220mBattery technology: Lithium-IonVoltage: 3.7VBattery capacity: 4 AhLight duration max.: 15 hCharging time: about 4 hDegree of protection (IP): IP67Protection class: III
Artikelnummers
Artikelnummer
9P599295
EAN
4007123663408
UBB
500704670685
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1178600800
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen