Zonne-energietechniek
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
Verlichting
Zonne-energietechniek
9R998053
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
BRENNENSTUHL LED-ZONNECELLAMP 1170870
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
9R998053
Kleur behuizing
Wit
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Met lichtbron
Ja
Geschikt voor aantal lampen
2
Geschikt voor wandmontage
Ja
Max. systeemvermogen (W)
1
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur behuizing
Wit
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Met lichtbron
Ja
Geschikt voor aantal lampen
2
Geschikt voor wandmontage
Ja
Max. systeemvermogen (W)
1
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
85
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9R998053
EAN
4007123611799
UBB
500647330041
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
1170870