text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL LED-ZAKLAMP 1178600051


LuxPremium focus LED-zaklamp TL 100F IP 54. Handig penlicht met hoge lichtkracht. Met uiterst heldere LED-lampen type CREE. Traploos inzoemen. Stof- en spatwaterdicht, IP 54. Schokbestendige aluminiumbehuizing met clip. Veelvoudig inzetbaar dankzij hemdzakformaat. In blisterverpakking. LEDs: CREE-LED. Lichtstroom: 100 lm. Lichtwijdte: 60 m. Lichtduur: 5 h. Batterij type: 2 x AAA (inclusief). Afmetingen: L = 14,6 cm; Ø = 16 mm.

Artikelnummer 4N825321
Uitvoering Overig
Kleur behuizing Zwart
Oplaadbaar Nee
ANSI AAA
Lengte 146
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Kleur behuizing Zwart
Oplaadbaar Nee
ANSI AAA
Lengte 146
Materiaal Overig
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) Overig
Met lichtbron Ja
Batterijsoort Micro
Aantal batterijen 2
Batterijen meegeleverd Ja
Model LuxPremium

Artikelnummers

Artikelnummer 4N825321
EAN 4007123633579
UBB 500647328813
UNSPSC 39111610
Fabrikant artikelnummer 1178600051
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.