text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl LED Werklamp DINORA 5050 / Constru


Artikelnummer 0J599184
Beschermingsklasse II
Geleiderdoorsnede (mm²) 1
Aansluitwijze Overig
Met contactdoos Nee
Kleurweergave-index 80-89
Aantal polen 2
Materiaal behuizing Kunststof
Verpakt per 1

Specificaties

Beschermingsklasse II
Geleiderdoorsnede (mm²) 1
Aansluitwijze Overig
Met contactdoos Nee
Kleurweergave-index 80-89
Aantal polen 2
Materiaal behuizing Kunststof
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte aansluitkabel (m) 5
Slagvastheid IK08
Nom. spanning (V) 100 - 240
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met bescherming Nee
Met lichtbron Ja
Met statiefhouder Ja
Geschikt voor aantal lampen 128
Kleurtemperatuur (K) ['5700', '5700']
Max. systeemvermogen (W) 44.5
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 5100
Lichtkleur Wit
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) 54000
Met wieltjes Nee
Type Mobile Spotlight

Artikelnummers

Artikelnummer 0J599184
EAN 4007123676538
UBB 500573730818
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 1171580001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.