text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl LED-statiefschijnwerper JARO 3060 T (20


Artikelnummer 5W921872
Beschermingsklasse I
Geleiderdoorsnede (mm²) 1
Aansluitwijze Overig
Met contactdoos Nee
Kleurweergave-index 80-89
Aantal polen 3
Materiaal behuizing Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Beschermingsklasse I
Geleiderdoorsnede (mm²) 1
Aansluitwijze Overig
Met contactdoos Nee
Kleurweergave-index 80-89
Aantal polen 3
Materiaal behuizing Overig
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte aansluitkabel (m) 3
Slagvastheid IK08
Nom. spanning (V) 220 - 240
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lampen 42
Kleurtemperatuur (K) 6500 - 6500
Max. systeemvermogen (W) 20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 2300
Lichtkleur Wit
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) 30000
Met wieltjes Nee
Type Construction Light

Artikelnummers

Artikelnummer 5W921872
EAN 4007123684816
UBB 500582622758
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 1171250244
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.