Elektrische benodigdheden
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
Verlichting
LED
7K718154
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
Brennenstuhl LED mobiele werklamp JARO 1060 M / L
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7K718154
Beschermingsklasse
I
Geleiderdoorsnede (mm²)
1
Aansluitwijze
Overig
Met contactdoos
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Aantal polen
3
Materiaal behuizing
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Beschermingsklasse
I
Geleiderdoorsnede (mm²)
1
Aansluitwijze
Overig
Met contactdoos
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Aantal polen
3
Materiaal behuizing
Overig
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lengte aansluitkabel (m)
2
Slagvastheid
IK08
Nom. spanning (V)
220 - 240
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Met lichtbron
Ja
Geschikt voor aantal lampen
20
Kleurtemperatuur (K)
6500 - 6500
Max. systeemvermogen (W)
10
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
1150
Lichtkleur
Wit
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)
30000
Met wieltjes
Nee
Type
Construction Light
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7K718154
EAN
4007123684779
UBB
500583180368
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1171250143