text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL KBLH GAR BRETEC 50M 3X1,5 RN IP44

Artikelnummer B6142.238.930
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 3
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3

Specificaties

Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 3
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Beschermingsgraad (IP) IP44
Automatische kabeloprol Nee
Draagframe Ja
Met thermische beveiliging Ja
Model Garant®

Omschrijving

Kabelhaspel Garant Bretec 50m

Artikelnummers

Artikelnummer B6142.238.930
EAN 4007123053940
UBB 240789076728
UNSPSC 26121635
Fabrikant artikelnummer 1238930
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.