text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Kabelhaspel G Blauw 290mm 40M 3 x 2,5RR


Kabelhaspel Garant 40m

Artikelnummer B6105.208.340
Kleur Blauw
Aderdoorsnede (mm²) 2.5
Kabelvoorziening H05RR-F
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Aderdoorsnede (mm²) 2.5
Kabelvoorziening H05RR-F
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 3
Kabellengte (m) 40
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Beschermingsgraad (IP) IP44
Automatische kabeloprol Nee
Draagframe Ja
Met thermische beveiliging Ja
Merk Brennenstuhl
Model Garant®

Omschrijving

Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle cable pilot for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

Artikelnummers

Artikelnummer B6105.208.340
EAN 4007123141333
UBB 500511041369
UNSPSC 26121635
Fabrikant artikelnummer 1208340
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.