Haspels
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
Kabels & haspels
Haspels
6Q254763
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
Brennenstuhl Kabelhaspel H07RN-F 3G2,5 33+5m 3G2,5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Q254763
Aderdoorsnede (mm²)
2.5
Kabelvoorziening
H07RN-F
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
0
Kabellengte (m)
33
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aders
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aderdoorsnede (mm²)
2.5
Kabelvoorziening
H07RN-F
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
0
Kabellengte (m)
33
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aders
3
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Automatische kabeloprol
Nee
Draagframe
Ja
Met thermische beveiliging
Ja
Merk
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Q254763
EAN
4007123654673
UBB
500700154874
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
9212384100