text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Kabelhaspel Geel IP 44 1317714


Artikelnummer B6147.317.714
Kleur Geel
Aderdoorsnede (mm²) 2.5
Kabelvoorziening H07RN-F
Met grendeling Nee
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Kabellengte (m) 40
Materiaal behuizing Kunststof
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Geel
Aderdoorsnede (mm²) 2.5
Kabelvoorziening H07RN-F
Met grendeling Nee
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Kabellengte (m) 40
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Beschermingsgraad (IP) IP44
Automatische kabeloprol Nee
Draagframe Ja
Met thermische beveiliging Ja
Merk Brennenstuhl
Gewicht per stuk (g) 11200
Type Cable Reel

Artikelnummers

Artikelnummer B6147.317.714
EAN 4007123104413
UBB 500504120501
UNSPSC 26121635
Fabrikant artikelnummer 1317714
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.