text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Brennenstuhl Kabelhaspel G Zwart/Grijs 5mH05VV-F3G1,5Grijs


Numer artykułu B6159.092.200
Kleur Meerkleurig
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Kabelvoorziening H05VV-F
Met grendeling Nee
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 4
Kabellengte (m) 5
Materiaal behuizing Kunststof
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kleur Meerkleurig
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Kabelvoorziening H05VV-F
Met grendeling Nee
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 4
Kabellengte (m) 5
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Beschermingsgraad (IP) IP20
Automatische kabeloprol Nee
Draagframe Nee
Met thermische beveiliging Ja
Merk Brennenstuhl
Gewicht per stuk (g) 730
HS- en goederencode 85444290
Model Vario-Line
Type Cable Reel

Numery artykułów

Numer artykułu B6159.092.200
EAN 4007123042166
UBB 500504116079
UNSPSC 26121635
Artykuł producenta nr 1092200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.