Haspels
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
Kabels & haspels
Haspels
B6161.093.200
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
Brennenstuhl Kabelhaspel G Zwart/Grijs 10m H05VV-F3G1,5GR/B
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
kabelbox ario line10m
Volledige omschrijving
Artikelnummer
B6161.093.200
Kleur
Meerkleurig
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
H05VV-F
Met grendeling
Nee
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Meerkleurig
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
H05VV-F
Met grendeling
Nee
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
4
Kabellengte (m)
10
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aders
3
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Automatische kabeloprol
Nee
Draagframe
Nee
Met thermische beveiliging
Ja
Model
Vario-Line
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Housing made of break-resistant plastic.Practical carrying handle.Twin feet ensure excellent stability.4 earthed socket outlets.With safety cut-out.Sockets with increased touch protection.
Artikelnummers
Artikelnummer
B6161.093.200
EAN
4007123042180
UBB
500504556043
UNSPSC
26121635
Fabrikant artikelnummer
1093200