Test catalogus aantal
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
Kabels & haspels
Haspels
B6100.208.010
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
Brennenstuhl Kabelhaspel G Blauw 290mm Leeg
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B6100.208.010
Kleur
Blauw
Kabelvoorziening
Zonder kabel
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
4
Materiaal behuizing
Kunststof
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Automatische kabeloprol
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Kabelvoorziening
Zonder kabel
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
4
Materiaal behuizing
Kunststof
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Automatische kabeloprol
Nee
Draagframe
Ja
Met thermische beveiliging
Ja
Merk
Brennenstuhl
Gewicht per stuk (g)
1460
Goederencode
3926909790
Model
Garant®
Type
Empty Cable Reel
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B6100.208.010
EAN
4007123005307
UBB
500511040866
UNSPSC
26121635
Fabrikant artikelnummer
1208010