Image Building B.V. - 8801106722958
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
Kabels & haspels
Haspels
B6105.208.230
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
Brennenstuhl Kabelhaspel G Blauw 290mm 50m 3 x 1,5RR
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B6105.208.230
Kleur
Blauw
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
H05RR-F
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
3
Kabellengte (m)
50
Materiaal behuizing
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
H05RR-F
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
3
Kabellengte (m)
50
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aders
3
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Automatische kabeloprol
Nee
Draagframe
Ja
Met thermische beveiliging
Ja
Merk
Brennenstuhl
Model
Garant®
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B6105.208.230
EAN
4007123012022
UBB
500511041286
UNSPSC
26121635
Fabrikant artikelnummer
1208230