Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kabels & haspels
Haspels
B6129.218.350
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
Brennenstuhl Kabelhaspel G Blauw 240/1218350
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Kabelhaspel Garant 25m
Volledige omschrijving
Artikelnummer
B6129.218.350
Kleur
Blauw
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
H07RN-F
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
H07RN-F
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
3
Kabellengte (m)
25
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aders
3
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Automatische kabeloprol
Nee
Draagframe
Ja
Met thermische beveiliging
Ja
Model
Garant®
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
The Garant IP44 commercial/building site cable reel with 25m cable length in the colour blue by Brennenstuhl convinces with its quality and safety in all areas. The cable reel is ideal for use on construction sites and outdoors. It also convinces with the following features:Innovative cablepilot carrying handle for perfect cable routing. Swings on both sides for convenient carrying and hanging.RN cable is approved for difficult building conditions according to VDE 0100 part 704With twist handle for convenient reelingProtection class IP44Cable length 25mCable designation H07RN-F 3G1.5Cable quality rubber neopreneCable colour blackDrum diameter 240mm
Artikelnummers
Artikelnummer
B6129.218.350
EAN
4007123054640
UBB
240789077221
UNSPSC
26121635
Fabrikant artikelnummer
1218350