Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kabels & haspels
Haspels
B6101.218.054
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
Brennenstuhl Kabelhaspel F Blauw 25m 3 x 1,5 VV
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Kabelhaspel Garant 25m
Volledige omschrijving
Artikelnummer
B6101.218.054
Kleur
Blauw
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
H05VV-F
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
0
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
H05VV-F
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
0
Kabellengte (m)
25
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aders
3
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Automatische kabeloprol
Nee
Draagframe
Ja
Met thermische beveiliging
Ja
Merk
Brennenstuhl
Gewicht per stuk (g)
3800
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.Plug 2P+T 16 A/230 V.4 sockets tested according to Cebec, with increased touch protection and with overheating protection in case of overheating and overloading.
Artikelnummers
Artikelnummer
B6101.218.054
EAN
4007123007516
UBB
240789067578
UNSPSC
26121635
Fabrikant artikelnummer
1218054