Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kabels & haspels
Haspels
B6129.072.244
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
Brennenstuhl Kabelhaspel Blauw IP44 3 x 1,5mm2 15m BE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B6129.072.244
Kleur
Blauw
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
Overig
Met grendeling
Nee
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
0
Kabellengte (m)
15
Materiaal behuizing
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
Overig
Met grendeling
Nee
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
0
Kabellengte (m)
15
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aders
3
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Automatische kabeloprol
Nee
Draagframe
Ja
Met thermische beveiliging
Ja
Merk
Brennenstuhl
Gewicht per stuk (g)
2310
Type
Cable Reel
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B6129.072.244
EAN
4007123632329
UBB
500627481525
UNSPSC
26121635
Fabrikant artikelnummer
1072244