text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Kabelhaspel Automatisch Kabelhaspel


Artikelnummer B6163.241.000
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Kabelvoorziening H07RN-F
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Kabellengte (m) 11
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Verpakt per 1

Specificaties

Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Kabelvoorziening H07RN-F
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Kabellengte (m) 11
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Beschermingsgraad (IP) IP44
Automatische kabeloprol Ja
Draagframe Nee
Met thermische beveiliging Ja
Merk Brennenstuhl
Gewicht per stuk (g) 4860
Type Cable Reel

Artikelnummers

Artikelnummer B6163.241.000
EAN 4007123616664
UBB 500619965394
UNSPSC 26121635
Fabrikant artikelnummer 1241000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.