Haspels
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
Kabels & haspels
Haspels
6Z937628
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
Brennenstuhl Kabelhaspel 33m H07BQ-F3G2,5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Z937628
Aderdoorsnede (mm²)
2.5
Kabelvoorziening
H07BQ-F
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
0
Kabellengte (m)
33
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aders
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aderdoorsnede (mm²)
2.5
Kabelvoorziening
H07BQ-F
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
0
Kabellengte (m)
33
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aders
3
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Draagframe
Ja
Met thermische beveiliging
Ja
Merk
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Z937628
EAN
4007123654604
UBB
500700154460
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
9202334200