Haspels
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
Kabels & haspels
Haspels
6Y262440
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
Brennenstuhl Kabelhaspel 33m H07BQ-F3G2,5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Y262440
Aderdoorsnede (mm²)
2.5
Kabelvoorziening
H07BQ-F
Met grendeling
Nee
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
0
Kabellengte (m)
33
Materiaal behuizing
Staalplaat
Aantal aders
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aderdoorsnede (mm²)
2.5
Kabelvoorziening
H07BQ-F
Met grendeling
Nee
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
0
Kabellengte (m)
33
Materiaal behuizing
Staalplaat
Aantal aders
3
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Automatische kabeloprol
Nee
Draagframe
Ja
Met thermische beveiliging
Ja
Merk
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y262440
EAN
4007123654574
UBB
500700153884
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
9192334200