text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Kabelhaspel 30m H07RN-F 5G2,5


Artikelnummer 9W096062
Aderdoorsnede (mm²) 2.5
Kabelvoorziening H07RN-F
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Kabellengte (m) 30
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 5
Verpakt per 1

Specificaties

Aderdoorsnede (mm²) 2.5
Kabelvoorziening H07RN-F
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Kabellengte (m) 30
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 5
Beschermingsgraad (IP) IP44
Automatische kabeloprol Nee
Draagframe Ja
Met thermische beveiliging Ja
Merk Brennenstuhl
Model professionalLINE

Artikelnummers

Artikelnummer 9W096062
EAN 4007123654581
UBB 500700155038
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 9222304100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.