Toebehoren & onderdelen
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
Verlichting
Toebehoren & onderdelen
B6170.108.132
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
BRENNENSTUHL KABELH ACC CEE PLUG 400V/32A
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
B6170.108.132
Aantal polen
5
IEC-stroomsterkte (A)
32
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Spanning volgens EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rood
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aantal polen
5
IEC-stroomsterkte (A)
32
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Spanning volgens EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rood
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B6170.108.132
EAN
4007123029235
UBB
500570598135
UNSPSC
39111610
Fabrikant artikelnummer
1081320