text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl JARO LED Schijnwerper met Statief 40W 3740lm 6500K


Artikelnummer 9S559558
Met aansluitsnoer en stekker Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met lichtbron Ja
Max. systeemvermogen (W) 40
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 3740
Merk Brennenstuhl
Verpakt per 1

Specificaties

Met aansluitsnoer en stekker Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met lichtbron Ja
Max. systeemvermogen (W) 40
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 3740
Merk Brennenstuhl
Goederencode 94054099

Artikelnummers

Artikelnummer 9S559558
EAN 4007123657681
UBB 500704667228
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 1171250434
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.