Gereedschapmodules en opbergsystemen
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
Opbergsystemen
Gereedschapswanden
Gereedschapskasten
4X221853
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
Gedore 1504 0810 Verrijdbare werkbank met 9 laden 1000kg Staal Zwart/Blauw 630 x 985 x 1100mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4X221853
Breedte
625
Hoogte
985
Diepte
1100
Gewicht
111
Inklapbaar
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Hoogte (mm)
['990.000', '990.000']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
625
Hoogte
985
Diepte
1100
Gewicht
111
Inklapbaar
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Hoogte (mm)
['990.000', '990.000']
Ladenblok
Ja
Dikte workblad (mm)
30
Op wielen
Ja
Aantal laden
9
Verstelbare hoogte
Nee
Met rem
Ja
Met lade
Ja
Merk
Gedore
Model
1504 0810
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X221853
EAN
4010886856550
UBB
500632588397
UNSPSC
24112401
Fabrikant artikelnummer
1814923