Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kabels & haspels
Haspels
B6130.150.180
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
Brennenstuhl Haspel G Blauw 15m VV-F AK180
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Kabelhaspel AK180 15m
Volledige omschrijving
Artikelnummer
B6130.150.180
Kleur
Blauw
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
H05VV-F
Met grendeling
Nee
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
H05VV-F
Met grendeling
Nee
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
4
Kabellengte (m)
15
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aders
3
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Automatische kabeloprol
Nee
Draagframe
Ja
Met thermische beveiliging
Ja
Model
Garant®
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
The Garant Kompakt cable reel by Brennenstuhl with a 15m cable length in the colour blue impresses with its quality and safety in all areas. The cable reel made of special plastic with carrying handle is ideal for indoor use. It not only has increased protection against accidental contact, but also convinces with the following features:Cable reel with overheating protection.Cable: 15m H05VV-F 3G1.5Cable colour: blackDrum diameter: 180 mm
Artikelnummers
Artikelnummer
B6130.150.180
EAN
4007123108053
UBB
500504556381
UNSPSC
26121635
Fabrikant artikelnummer
1079180004