text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl handbediende kabelhaspel H07RN-F 3G2,5 40m zwart 320mm 330 x 200 x 460mm


Artikelnummer B6140.233.116
Kleur Oranje
Aderdoorsnede (mm²) 2.5
Kabelvoorziening H07RN-F
Met grendeling Nee
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 3
Kabellengte (m) 40
Materiaal behuizing Kunststof
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Oranje
Aderdoorsnede (mm²) 2.5
Kabelvoorziening H07RN-F
Met grendeling Nee
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 3
Kabellengte (m) 40
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Beschermingsgraad (IP) IP44
Automatische kabeloprol Nee
Draagframe Ja
Met thermische beveiliging Ja
Merk Brennenstuhl
Model Brobusta®

Artikelnummers

Artikelnummer B6140.233.116
EAN 4007123105694
UBB 240789074095
UNSPSC 26121635
Fabrikant artikelnummer 1318940
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.