Haspels
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
Kabels & haspels
Haspels
5B511182
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
Brennenstuhl Handbediende Kabelhaspel AT-N07V3V3-F 3G1.5 25m Oranje 240mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5B511182
Kleur
Oranje
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
Overig
Kabellengte (m)
25
Beveiliging
Overig
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aders
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Oranje
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
Overig
Kabellengte (m)
25
Beveiliging
Overig
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aders
3
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Met thermische beveiliging
Ja
Merk
Brennenstuhl
Model
Garant®
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5B511182
EAN
4007123081271
UBB
500647312486
UNSPSC
26121635
Fabrikant artikelnummer
1218370