Haspels
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
Kabels & haspels
Haspels
5W711803
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
Brennenstuhl Handbediende Kabelhaspel AT-N05V3V3-F 3G1.5 50m Blauw 290mm 29 x 20 x 36cm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5W711803
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
Overig
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
3
Kabellengte (m)
50
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aders
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
Overig
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
3
Kabellengte (m)
50
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aders
3
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Automatische kabeloprol
Nee
Draagframe
Ja
Met thermische beveiliging
Ja
Merk
Brennenstuhl
Model
Garant®
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5W711803
EAN
4007123603435
UBB
500647311496
UNSPSC
26121635
Fabrikant artikelnummer
1209830