text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Handbediende Kabelhaspel AT-N05V3V3-F 3G1.5 25m Blauw 240mm 25 x 19 x 33.5cm


Artikelnummer 1Z497706
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Kabelvoorziening Overig
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 3
Kabellengte (m) 25
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Verpakt per 1

Specificaties

Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Kabelvoorziening Overig
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 3
Kabellengte (m) 25
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Beschermingsgraad (IP) IP44
Automatische kabeloprol Nee
Draagframe Ja
Met thermische beveiliging Ja
Merk Brennenstuhl
Model Garant®

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z497706
EAN 4007123603473
UBB 500647313054
UNSPSC 26121635
Fabrikant artikelnummer 1219850
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.