Haspels
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
Kabels & haspels
Haspels
6T868385
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
Brennenstuhl Handbediende Haspel H07RN-F 3G2,5 33m Zwart 320mm 370 x 230 x 370mm
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
6T868385
Aderdoorsnede (mm²)
2.5
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
4
Kabellengte (m)
33
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aders
3
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aderdoorsnede (mm²)
2.5
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
4
Kabellengte (m)
33
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aders
3
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Automatische kabeloprol
Nee
Draagframe
Ja
Met thermische beveiliging
Ja
Merk
Brennenstuhl
Goederencode
85444290
Model
professionalLINE
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6T868385
EAN
4007123637492
UBB
500700164857
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
9202330100