text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Handbediende Haspel H07RN-F 3G1,5 50m Zwart 320mm 370 x 225 x 370mm


Artikelnummer 3A857023
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 4
Kabellengte (m) 50
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Beschermingsgraad (IP) IP44
Verpakt per 1

Specificaties

Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 4
Kabellengte (m) 50
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Beschermingsgraad (IP) IP44
Automatische kabeloprol Nee
Draagframe Ja
Met thermische beveiliging Ja
Merk Brennenstuhl
Model professionalLINE

Artikelnummers

Artikelnummer 3A857023
EAN 4007123637508
UBB 500700164444
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 9201500100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.