Haspels
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
Kabels & haspels
Haspels
B6142.208.854
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
Brennenstuhl Handbediende Haspel H05VV-F 3G1,5 25m Rood 240mm 24 x 20 x 34cm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B6142.208.854
Kleur
Blauw
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
H05VV-F
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
0
Kabellengte (m)
25
Materiaal behuizing
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
H05VV-F
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
0
Kabellengte (m)
25
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aders
3
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Automatische kabeloprol
Nee
Draagframe
Ja
Met thermische beveiliging
Ja
Merk
Brennenstuhl
Model
Garant®
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B6142.208.854
EAN
4007123055227
UBB
500618687122
UNSPSC
26121635
Fabrikant artikelnummer
1208854