text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Eco-Line stekkerdoos 6 stopcontacten 230V 3500W 1,5m kabel


Artikelnummer 1Q089989
Nom. stroom (A) 16
Kleur Wit
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Halogeenvrij Nee
Behuizingsvorm Rechthoekig
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Lengte snoer (m) 1.5
Verpakt per 8
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Nom. stroom (A) 16
Kleur Wit
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Halogeenvrij Nee
Behuizingsvorm Rechthoekig
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Lengte snoer (m) 1.5
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 6
Aardlekschakelaar Nee
Met aan/uitschakelaar Ja
Netontstoringsfilter Nee
Met deksel Nee
Kwaliteitsklasse Overig
Stekkerstand gedraaid Ja
Overspanningsbeveiliging Nee
Materiaal Kunststof
Beschermingsgraad (IP) IP20
Uitvoering oppervlakte Mat
Model Eco-Line

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q089989
EAN 4007123249404
UBB 500647373025
UNSPSC 39121031
Fabrikant artikelnummer 1159520015
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.