Stekkerdozen
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
Kabels & haspels
Stekkerdozen
7D540141
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
Brennenstuhl Eco-Line stekkerdoos 3 stopcontacten 16A 230V 3500W 1,5m kabel
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7D540141
Nom. stroom (A)
16
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Behuizingsvorm
Rechthoekig
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Lengte snoer (m)
1.5
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
3
Aardlekschakelaar
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
16
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Behuizingsvorm
Rechthoekig
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Lengte snoer (m)
1.5
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
3
Aardlekschakelaar
Nee
Met aan/uitschakelaar
Ja
Kabellengte (m)
1.5
Netontstoringsfilter
Nee
Met deksel
Nee
Stekkerstand gedraaid
Ja
Overspanningsbeveiliging
Ja
Lengte (mm)
250
Elektrische aansluiting
Aansluitsnoer met stekker
Uitvoering oppervlakte
Mat
Aantal contactdozen overig
3
Schakelbaar
Ja
Merk
Brennenstuhl
Model
Eco-Line
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7D540141
EAN
4007123619207
UBB
500647341683
UNSPSC
39121031
Fabrikant artikelnummer
1158820315