text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl DINORA 3000 mobiele LED werkschijnwerper 24W 2500lm


Article number 9A785635
Breedte 277
Materiaal behuizing Kunststof
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V) 220 - 220
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met lichtbron Ja
Max. systeemvermogen (W) 24
Packed per 1

Specifications

Breedte 277
Materiaal behuizing Kunststof
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V) 220 - 220
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met lichtbron Ja
Max. systeemvermogen (W) 24
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 2500
Met wieltjes Nee
Merk Brennenstuhl
Goederencode 85393190
Model DINORA 3000

Article numbers

Article number 9A785635
EAN 4007123652792
UBB 500691722739
UNSPSC 39120000
Manufacturer article nr  1171570
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.