Stekkerdozen
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
Kabels & haspels
Stekkerdozen
7R795800
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
Brennenstuhl Desktop-Power stekkerdoos voor tafel 2x Type F stopcontacten 230V 3500W 1,8m Kabel
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7R795800
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Halogeenvrij
Nee
Behuizingsvorm
Overig
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Lengte snoer (m)
1.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Halogeenvrij
Nee
Behuizingsvorm
Overig
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Lengte snoer (m)
1.8
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
2
Aardlekschakelaar
Nee
Met aan/uitschakelaar
Nee
Netontstoringsfilter
Nee
Met deksel
Nee
Kwaliteitsklasse
Thermoplastic
Stekkerstand gedraaid
Nee
Overspanningsbeveiliging
Nee
Materiaal
Kunststof
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Uitvoering oppervlakte
Mat
Aantal CEE-contactdozen
0
Aantal contactdozen met aardingspen
0
Aantal contactdozen overig
0
Aantal koudapparaatcontactdozen
0
Aantal Euro-contactdozen
0
Aantal USB aansluitingen
2
Model
Desktop-Power
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7R795800
EAN
4007123632244
UBB
500682756639
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1153500222