text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Brennenstuhl DARGO Mobile Hybrid LED Floodlight 30W 3000lm 6500K 7.4V/4.4Ah Li-Ion Battery


Numer artykułu 2R481880
Voltage type AC
Lamp type LED not exchangeable
Impact strength IK07
Nominal voltage (V) 100 - 240
Degree of protection (IP) IP65
With light source Yes
Max. system power (W) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Voltage type AC
Lamp type LED not exchangeable
Impact strength IK07
Nominal voltage (V) 100 - 240
Degree of protection (IP) IP65
With light source Yes
Max. system power (W) 30
Luminous flux (lm) 3000 - 3000
Brand Brennenstuhl
Commodity code 94054099

Numery artykułów

Numer artykułu 2R481880
EAN 4007123654741
UBB 500699677638
UNSPSC 39120000
Artykuł producenta nr 1171670
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.