Stekkerdozen
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
Kabels & haspels
Stekkerdozen
3I032402
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
Brennenstuhl Verlengsnoer met aardingscontact met Powerblock 3 x 1,5 mm² 5 m H07RN-F bla
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3I032402
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Overig
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Halogeenvrij
Nee
Nom. geleiderdoorsnede
1.5
Behuizingsvorm
Rechthoekig
Aansluiting 1
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Overig
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Halogeenvrij
Nee
Nom. geleiderdoorsnede
1.5
Behuizingsvorm
Rechthoekig
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Lengte snoer (m)
5
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
4
Aardlekschakelaar
Nee
Met aan/uitschakelaar
Nee
Netontstoringsfilter
Nee
Met deksel
Ja
Kwaliteitsklasse
Overig
Stekkerstand gedraaid
Ja
Overspanningsbeveiliging
Nee
Lengte (mm)
5
Mantelkleur
Zwart
Mantelmateriaal
Rubber
Aantal aders
3
Materiaal
Overig
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Uitvoering oppervlakte
Mat
Merk
Brennenstuhl
Type
Construction Site Cable
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3I032402
EAN
4007123647750
UBB
500676036832
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1169200010