text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl BSV 3/32 2 Compacte Stroomverdeler 7 Contactdozen 16A/32A 230V/400V 22000W 2m Kabel


Artikelnummer 7T574390
Uitvoering Zwerfkast
Hoofdschakelaar Geen
Voedingsspanning (V) 230
Nom. (meet)stroom (A) 32
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 4
Kabellengte (m) 2
Elektrische aansluiting Aansluitsnoer met stekker
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Zwerfkast
Hoofdschakelaar Geen
Voedingsspanning (V) 230
Nom. (meet)stroom (A) 32
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 4
Kabellengte (m) 2
Elektrische aansluiting Aansluitsnoer met stekker
Uitvoering elektrische aansluiting CEE 32 A
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aantal installatieautomaten 4
Aantal contactdozen overig 3
Merk Brennenstuhl
Goederencode 85444290
Model BSV 3/32 2

Artikelnummers

Artikelnummer 7T574390
EAN 4007123654499
UBB 500691721335
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 1153690400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.