Test catalogus aantal
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
Inbraak & Brandbeveiliging
9P285428
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
BRENNENSTUHL BEWEGINGSMELDER 1171910
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Artikelnummer
9P285428
Nom. spanning (V)
230
Kleur
Antraciet
Scanhoek (°)
240
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Min. nalooptijd (s)
10
Max. nalooptijd (min)
4
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
230
Kleur
Antraciet
Scanhoek (°)
240
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Min. nalooptijd (s)
10
Max. nalooptijd (min)
4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9P285428
EAN
4007123619368
UBB
500647280873
UNSPSC
46171608
Fabrikant artikelnummer
1171910