Test catalogus aantal
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
Inbraak & Brandbeveiliging
9A819375
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
BRENNENSTUHL BEWEGINGSMELDER 1170910
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Artikelnummer
9A819375
Nom. spanning (V)
230
Kleur
Wit
Uitvoering
Bewegingssensor
Scanhoek (°)
240
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Min. nalooptijd (s)
10
Max. nalooptijd (min)
4
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
230
Kleur
Wit
Uitvoering
Bewegingssensor
Scanhoek (°)
240
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Min. nalooptijd (s)
10
Max. nalooptijd (min)
4
Aanspreekhelderheid instelbaar
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9A819375
EAN
4007123249831
UBB
500647280204
UNSPSC
46171608
Fabrikant artikelnummer
1170910