Test catalogus aantal
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
Inbraak & Brandbeveiliging
6G522295
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
BRENNENSTUHL BEWEGINGSMELDER 1170900
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Artikelnummer
6G522295
Nom. spanning (V)
230
Kleur
Wit
Uitvoering
Bewegingssensor
Scanhoek (°)
180
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Met alarmfunctie
Nee
Uitvoering oppervlakte
Mat
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
230
Kleur
Wit
Uitvoering
Bewegingssensor
Scanhoek (°)
180
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Met alarmfunctie
Nee
Uitvoering oppervlakte
Mat
Min. nalooptijd (s)
10
Max. nalooptijd (min)
4
Aanspreekhelderheid instelbaar
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6G522295
EAN
4007123249817
UBB
500647280048
UNSPSC
46171608
Fabrikant artikelnummer
1170900