Haspels
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
Kabels & haspels
Haspels
3C099074
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
Brennenstuhl Automatische Haspel H05VV-F 3G1.5 9m Zwart 21 x 10 x 28cm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3C099074
Kleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
H05VV-F
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
0
Kabellengte (m)
11
Materiaal behuizing
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelvoorziening
H05VV-F
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
0
Kabellengte (m)
11
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aders
3
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Automatische kabeloprol
Ja
Draagframe
Nee
Met thermische beveiliging
Ja
Uitvoering netaansluiting
Overig
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3C099074
EAN
4007123616657
UBB
500647313625
UNSPSC
26121635
Fabrikant artikelnummer
1241020300