Stekkerdozen
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
Kabels & haspels
Stekkerdozen
9P511705
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
Brennenstuhl ALEA Power USB-oplader kubus 3x stopcontacten type E 230V 3500W 1,4m kabel
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9P511705
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Overig
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Halogeenvrij
Nee
Behuizingsvorm
Vierkant
Lengte snoer (m)
1.4
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Overig
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Halogeenvrij
Nee
Behuizingsvorm
Vierkant
Lengte snoer (m)
1.4
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
4
Aardlekschakelaar
Nee
Met aan/uitschakelaar
Nee
Netontstoringsfilter
Nee
Met deksel
Nee
Kwaliteitsklasse
Thermoplastic
Stekkerstand gedraaid
Ja
Overspanningsbeveiliging
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Uitvoering oppervlakte
Glanzend
Aantal contactdozen met aardingspen
4
Hoek stekkerstand gedraaid
Overig
Aantal USB aansluitingen
2
Merk
Brennenstuhl
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9P511705
EAN
3281851501015
UBB
500704664662
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1150101