text.skipToContent text.skipToNavigation

Messing kogelkraan VALVE LINE 33,25 mm G 1 inch binnen/buiten DN 24,5 mm RIEGLER


Artikelnummer 1M472431
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Buitendraad metrisch
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Oppervlaktebescherming kogel Vernikkeld
Nom. diameter aansluiting 2 Overig
Max. drukverschil bij 20 °C (bar) 25
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Buitendraad metrisch
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Oppervlaktebescherming kogel Vernikkeld
Nom. diameter aansluiting 2 Overig
Max. drukverschil bij 20 °C (bar) 25
Mediumtemperatuur (continu) -20-100
Nom. diameter aansluiting 1 1 inch (25)
Oppervlaktebescherming behuizing Vernikkeld
Materiaal kogel Messing
Merk Riegler
Goederencode 84818081

Artikelnummers

Artikelnummer 1M472431
EAN 4047322074346
UBB 500581112587
UNSPSC 40141613
Fabrikant artikelnummer 115723
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.