text.skipToContent text.skipToNavigation

Brandstofjerrycan inhoud 10 l rood HDPE L329xB195xH319 mm PRESSOL


Voor vloeibare brandstoffen, UN-toelating. Met flexibele uitloop. Robuust en ongevoelig voor stoten. Afsluitklep met bevestigingsband beveiligd tegen verlies. Schenktuit met geïntegreerde ontluchting. Schenktuit wordt in de jerrycan bewaard. Vervuiling door transport wordt verhinderd, uitlaat raakt minder snel verloren. Hoge standvastigheid door groot standvlak. Door massieve handgreep gemakkelijk te dragen. Grijpgoot in de bodem van de jerrycan voor veilig gebruik. Optimaal design en vormstabiel door versterkingen rondom. Materiaal: HDPE. Afvoerbuislengte 175 mm. Schenktuit Ø 20 mm

Artikelnummer 1S336695
Kleur Rood
Breedte 195
Hoogte 319
Inhoud (ml) 10000
Lengte (mm) 329
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Breedte 195
Hoogte 319
Inhoud (ml) 10000
Lengte (mm) 329
Materiaal Kunststof
Merk Pressol

Artikelnummers

Artikelnummer 1S336695
EAN 4103810211331
UBB 500581214227
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 21 133
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.