Aluminium hangsloten
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
Veiligheidssignalering
Lockout/Tagout
Hangsloten
Aluminium hangsloten
2F290483
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
Brady Volledig alu hangslot LOTO-10 40mm SHA KD Oranje 6 stuks
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Neem contact op met de klantenservice voor de registratie van aangepaste sleutelsystemen.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2F290483
Beugelbreedte (mm)
31.5
Diameter beugel (mm)
6.35
Slotkastbreedte (mm)
38.1
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Aluminium
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Beugelbreedte (mm)
31.5
Diameter beugel (mm)
6.35
Slotkastbreedte (mm)
38.1
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Aluminium
Beugelhoogte (mm)
38.1
Materiaal (slot)beugel
Aluminium
Slotdikte (mm)
19.05
Gelijksluitend
Ja
Merk
Brady
Goederencode
83011000
Type
Lockout Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Neem contact op met de klantenservice voor de registratie van aangepaste sleutelsystemen.
Artikelnummers
Artikelnummer
2F290483
UBB
500671914322
UNSPSC
46180000
Fabrikant artikelnummer
814077