text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Veiligheidshangslot LOTO-8 38mm W/SS Zwart KD 6 stuks


Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor het hangslot goed gesloten is). Neem contact op met de klantenservice voor de registratie van aangepaste sleutelsystemen.

Artikelnummer 0Y696081
Kleur Zwart
Beugelbreedte (mm) 33.02
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 38.1
Aantal sleutels 1
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Beugelbreedte (mm) 33.02
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 38.1
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Beugelhoogte (mm) 38.1
Materiaal (slot)beugel Staal
Slotdikte (mm) 20.83
Gelijksluitend Nee
Merk BRADY
Type SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA BLACK 6/PAC

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y696081
UBB 500671941705
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 051353
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.